Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franke Maris MRX 210-45 Unterbauspüle Rechteckig Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Franke Maris MRX 210-45 Unterbauspüle Rechteckig Edelstahl
Franke Maris MRX 210-45 Unterbauspüle Rechteckig Edelstahl
Franke Maris MRX 210-45 Unterbauspüle Rechteckig Edelstahl
Franke Maris MRX 210-45 Unterbauspüle Rechteckig Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE4-99953747
Hersteller:
     Franke
Herst.-Nr.:
     127.0553.961
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gastro-Abwaschbecken
Gastro-Spülbecken
Gastronomie-Abwaschbecken
Gastronomie-Spülbecken
Weitere Informationen:
Merkmale
Wasch-/Spülbeckentyp
Unterbauspüle
Form des Beckens
Rechteckig
Waschbeckenmaterial
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Anzahl der Spülbecken
1 Becken
Form erste Schüssel
Rechteckig
Erste Schale Dimensionen (WxL)
400 x 450 mm
Erste Schale Größe
180 mm
Überlaufschutz
Ja
Lieferumfang
Montageset
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Länge (mm)
490 mm
Schrankbreite (min.)
500 mm
Einbauraum Breite
410 mm
Einbauraum Tiefe
460 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 193,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,88*
€ 281,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,70*
€ 276,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,99*
€ 268,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,57*
€ 230,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.