Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huawei FreeBuds SE Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Türkis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Huawei FreeBuds SE Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Türkis
Huawei FreeBuds SE Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Türkis
Artikel-Nr.:
     CIDE4-99955352
Hersteller:
     Huawei Technologies
Herst.-Nr.:
     55035211
EAN/GTIN:
     6941487233618
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Tiefe
20.6 mm
Höhe
38.1 mm
Gewicht linke Hörmuschel
4.7 g
Gewicht rechte Hörmuschel
4.7 g
Ladegehäuse Abmessungen (BxTxH)
35.5 x 70 x 27.5 mm
Ladegehäuse Gewicht
35 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 45 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
33 mm
Paketgewicht
105 g
Lieferumfang
Ladegehäuse
Ja
Ladetypgehäuse
Kabelgebunden
Ladegehäuse-Steckertyp
USB Typ-C
Schnellstartübersicht
Ja
Garantiekarte
Ja
Sicherheitsdatenblatt
Ja
Extra Ohrknöpfe
Ja
Technische Details
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
8517620000
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Treibereinheit
10 mm
Treibertyp
Dynamisch
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Türkis
Headset-Typ
Binaural
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
AVCTP, AVDTP, AVRCP, GAVDP, HFP, SSP
Bluetooth-Version
5.2
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität rechte Hörmuschel
37 mAh
Batteriekapazität linke Hörmuschel
37 mAh
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
6 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (mit Ladegehäuse)
24 h
Gesprächszeit (mit Ladegehäuse)
16 h
Akkukapazität (Ladehülle)
410 mAh
Gesprächszeit
4 h
Akkuladezeit
2 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,26*
€ 76,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,51*
€ 75,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,49*
€ 71,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,70*
€ 68,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,61*
€ 66,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,57*
€ 56,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.