Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Runner Decken-/Wandspot 2x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Runner Decken-/Wandspot 2x
Philips Runner Decken-/Wandspot 2x
Artikel-Nr.:
     CIDE5-100002714
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8719514435315
EAN/GTIN:
     8719514435315
Suchbegriffe:
LED Spot
Spotleuchte
Spotlights
leuchtmittel led spot
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++, B, C, D, E
Design
Produkttyp
Strahler Oberflächenbeleuchtung
Produktfarbe
Schwarz
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Lichtstil
Modern
Typ
Ceiling/Wall Spotlights
Drehung in jede Richtung
Ja
Widerstandsfähiges, hochwertiges Material
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
305 mm
Länge (mm)
305 mm
Höhe
109 mm
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
5.5 W
Kompatible Leuchtmittel nach Energieeffizienzklassen
D, E
Maximum Watt der Ersatzlampe
20 W
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
929003204801
Ergonomie
Schwenkbarer Spotkopf
Ja
Technische Details
Lichtquelle auswechselbar
Ja
Klick-Fix-Montage
Ja
Hochwertiges Material
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
10.9 mm
Verpackungstiefe
10.2 mm
Verpackungshöhe
31.6 mm
Weitere Suchbegriffe: led spot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,71*
€ 74,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,11*
€ 72,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,78*
€ 68,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,34*
€ 67,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,56*
€ 63,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,99*
€ 54,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.