Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XFX RX-665X8DFDY Grafikkarte AMD Radeon RX 6650 XT 8 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XFX RX-665X8DFDY Grafikkarte AMD Radeon RX 6650 XT 8 GB GDDR6
XFX RX-665X8DFDY Grafikkarte AMD Radeon RX 6650 XT 8 GB GDDR6
XFX RX-665X8DFDY Grafikkarte AMD Radeon RX 6650 XT 8 GB GDDR6
XFX RX-665X8DFDY Grafikkarte AMD Radeon RX 6650 XT 8 GB GDDR6
XFX RX-665X8DFDY Grafikkarte AMD Radeon RX 6650 XT 8 GB GDDR6
XFX RX-665X8DFDY Grafikkarte AMD Radeon RX 6650 XT 8 GB GDDR6
XFX RX-665X8DFDY Grafikkarte AMD Radeon RX 6650 XT 8 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     CIDE5-100027788
Hersteller:
     XFX
Herst.-Nr.:
     RX-665X8DFDY
EAN/GTIN:
     840191500350
Suchbegriffe:
AMD Radeon
ATI Radeon
Radeon
AMD Radeon RX
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
241 mm
Höhe
131 mm
Breite
41 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
198 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
365 mm
Paketgewicht
1070 g
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
8 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle
128 Bit
Datenübertragungsrate
17.5 Gbit/s
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
AMD
GPU
Radeon RX 6650 XT
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Prozessortaktfrequenz
2055 MHz
Parallele Verarbeitungstechnologie
Nicht unterstützt
Prozessor-Boost-Taktfrequenz
2635 MHz
Streamprozessoren
2048
Lithographie
7 nm
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Energie
Min. Systemstromversogung
500 W
Zusätzliche Stromanschlüsse
1x 8-pin
Leistungen
DirectX-Version
12 Ultimate
AMD FreeSync
Ja
Design
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Anzahl Slots
2
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x8 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
HDMI-Version
2.1
DisplayPorts-Version
1.4
Weitere Suchbegriffe: ATI Radeon RX, Radeon RX, Grafikkarte, Grafikkarten, Graphics card, xfx radeon, amd radeon rx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 224,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,70*
€ 329,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,28*
€ 325,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,91*
€ 303,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,46*
€ 300,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,86*
€ 267,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.