Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Formati R.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Formati R.3
Formati R.3
Formati R.3
Artikel-Nr.:
     CIDE5-100370730
Hersteller:
     Formati
Herst.-Nr.:
     60561063
EAN/GTIN:
     9002244065471
Suchbegriffe:
Kariertes Heft
Lineatur R
Rechenheft R
Schulheft
6 x 10 mm hochkariert
erleichtert das gerade und schlanke Schreiben der Zahlen. Vertikale und horizontale Rechenübungen sind möglich.

Einrücken des Zeilenblockes
Der vorgegebene Rand zeigt an, wo es losgeht und aufhört. Vorbei ist es mit dem mühsamen Randziehen per Hand! Zusätzlich bietet der Farbrand Platz für Anmerkungen der Lehrerin/des Lehrers.

Abgerundete Ecken
Beugen dem Entstehen von „Eselsohren“ vor – für mehr Sauberkeit und Ordnung in der Schultasche.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
195 mm
Tiefe
240 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Blätteranzahl
20 Blätter
Art des linierten Papiers
Kariertes Papier
Abgerundete Kanten
Ja
Material
Papier
Recycling papier
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,57019*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
1 Stück enthält 20 Blätter (ab € 0,07851* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,71019*
€ 3,22513
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,19019*
€ 2,60633
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,03019*
€ 2,41593
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,57019*
€ 1,86853
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.