Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Formati C.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Formati C.2
Formati C.2
Formati C.2
Formati C.2
Artikel-Nr.:
     CIDE5-100370990
Hersteller:
     Formati
Herst.-Nr.:
     60541042
EAN/GTIN:
     9002244095119
Suchbegriffe:
Zeichenfeld
Creatives Arbeiten
Text-Bild-Kombinationen sind in diesem Heft möglich, mit Schwerpunkt auf das Geschriebene. Es ist daher ideal für die verschiedenen Unterrichtsfächer (Deutsch, Sachunterricht, Religion,…) und für das Verfassen von Geschichten.

Lineatur
Auf der linken Seite bleibt ein freies Feld zum Zeichnen, Überschriften-Gestalten, Themen-Visualisieren, Einkleben von Blättern. Dann kann geschrieben werden: Fortgeschrittene kommen auf den Zeilen bereits ohne Hilfslinien zurecht. Das individuelle Schreiben kann hier perfektioniert werden – ohne dass man auf „Formati“ verzichten muss.

Einrücken des Zeilenblockes
Der vorgegebene Rand zeigt an, wo es losgeht und aufhört. Vorbei ist es mit dem mühsamen Randziehen per Hand! Zusätzlich bietet der Farbrand Platz für Anmerkungen der Lehrerin/des Lehrers.

Abgerundete Ecken
Beugen dem Entstehen von „Eselsohren“ vor – für mehr Sauberkeit und Ordnung in der Schultasche.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
195 mm
Tiefe
240 mm
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Blätteranzahl
20 Blätter
Art des linierten Papiers
Liniertes Papier
Abgerundete Kanten
Ja
Material
Papier
Recycling papier
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,84*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
1 Stück enthält 20 Blätter (ab € 0,092* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.