Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inca IMG-GT19 Maus Gaming rechts USB Typ-A 4800 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inca IMG-GT19 Maus Gaming rechts USB Typ-A 4800 DPI
Inca IMG-GT19 Maus Gaming rechts USB Typ-A 4800 DPI
Inca IMG-GT19 Maus Gaming rechts USB Typ-A 4800 DPI
Inca IMG-GT19 Maus Gaming rechts USB Typ-A 4800 DPI
Inca IMG-GT19 Maus Gaming rechts USB Typ-A 4800 DPI
Inca IMG-GT19 Maus Gaming rechts USB Typ-A 4800 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE5-100702729
Hersteller:
     Inca
Herst.-Nr.:
     IMG-GT19
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gaming Maus
Inca Mäuse
Computer Maus
Computermaus
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Benutzerhandbuch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
132 mm
Tiefe
68 mm
Höhe
42.5 mm
Gewicht
140 g
Energie
Energiequelle
Kabel
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista
Ergonomie
Kabellänge
1.65 m
Kabeleigenschaften
Geflochten
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Maus
Zweck
Gaming
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
Bewegung Auflösung
4800 DPI
Scroll Typ
Ring
Knopfanzahl
7
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Programmierbare Mausknöpfe
Ja
Anzahl der programmierbaren Tasten
7
Tastenfunktionen
Rücken, DPI-Schalter, Vorwärts
Tastenhaltbarkeit (Millionen Klicks)
3
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,05*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,63*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 97,04*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 38,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.