Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inca IMG-GT17 Maus Gaming rechts USB Typ-A Optisch 6400 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inca IMG-GT17 Maus Gaming rechts USB Typ-A Optisch 6400 DPI
Inca IMG-GT17 Maus Gaming rechts USB Typ-A Optisch 6400 DPI
Inca IMG-GT17 Maus Gaming rechts USB Typ-A Optisch 6400 DPI
Inca IMG-GT17 Maus Gaming rechts USB Typ-A Optisch 6400 DPI
Inca IMG-GT17 Maus Gaming rechts USB Typ-A Optisch 6400 DPI
Inca IMG-GT17 Maus Gaming rechts USB Typ-A Optisch 6400 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE5-100702731
Hersteller:
     Inca
Herst.-Nr.:
     IMG-GT17
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gaming Maus
Inca Mäuse
Computer Maus
Computermaus
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Benutzerhandbuch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
129 mm
Tiefe
71 mm
Höhe
41 mm
Gewicht
122 g
Energie
Energiequelle
Kabel
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
MacOS
Ergonomie
Kabellänge
1.8 m
Kabeleigenschaften
Geflochten
Plug
Ja
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Schwarz
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Maus
Zweck
Gaming
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Bewegung Auflösung
6400 DPI
Scroll Typ
Ring
Knopfanzahl
7
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Programmierbare Mausknöpfe
Ja
Anzahl der programmierbaren Tasten
7
Tastenfunktionen
Rücken, DPI-Schalter, Vorwärts
Tastenhaltbarkeit (Millionen Klicks)
5
Maus-Tracking-Geschwindigkeit
32 ips
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Beschleunigung (Max.)
12 G
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,63*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 97,04*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 38,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.