Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 60172 USB-Grafikadapter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 60172 USB-Grafikadapter Schwarz
Goobay 60172 USB-Grafikadapter Schwarz
Goobay 60172 USB-Grafikadapter Schwarz
Goobay 60172 USB-Grafikadapter Schwarz
Goobay 60172 USB-Grafikadapter Schwarz
Goobay 60172 USB-Grafikadapter Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-100744931
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     60172
EAN/GTIN:
     4040849601729
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Leistungen
HDMI-Ausgang
Ja
DisplayPorts ausgang
Ja
Anzahl der Display unterstützt
2
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Anschluss Geschlecht
Männlich
Formfaktor des USB-Steckers
Gerade
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.1
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.4/2.3
DisplayPorts-Version
1.4
Zertifizierung
CE, WEEE
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polycarbonat (PC), Thermoplastisches Elastomer (TPE)
USB Kabellänge
0.12 m
Kabeldurchmesser
5 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
47 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
12 mm
Gewicht
26 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
51775
ab € 19,01*
Zubehör
Goobay
52412
ab € 27,71*
Zubehör
Goobay
52430
ab € 19,83*
Zubehör
Goobay
60175
ab € 36,03*
Zubehör
Goobay
60176
ab € 12,55*
Zubehör
Goobay
62104
ab € 23,67*
Zubehör
Goobay
62108
ab € 19,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.