Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viega 5611.1-147


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viega 5611.1-147
Viega 5611.1-147
Viega 5611.1-147
Artikel-Nr.:
     CIDE5-101201683
Hersteller:
     Viega
Herst.-Nr.:
     130 978
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
380 mm
Länge (mm)
6800 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,62*
€ 135,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,06*
€ 133,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,57*
€ 126,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,97*
€ 121,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,44*
€ 106,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.