Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viega 9945-143


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viega 9945-143
Viega 9945-143
Viega 9945-143
Artikel-Nr.:
     CIDE5-101201725
Hersteller:
     Viega
Herst.-Nr.:
     121 587
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bördelrohr
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl
5
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
320 mm
Länge (mm)
750 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.