Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viega 9945-143


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viega 9945-143
Viega 9945-143
Viega 9945-143
Artikel-Nr.:
     CIDE5-101201726
Hersteller:
     Viega
Herst.-Nr.:
     670 856
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bördelrohr
bördelrohr viega
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl
5
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
320 mm
Länge (mm)
1200 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.