Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viega 5611-101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viega 5611-101
Viega 5611-101
Viega 5611-101
Artikel-Nr.:
     CIDE5-101201825
Hersteller:
     Viega
Herst.-Nr.:
     105 594
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl
10
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
320 mm
Länge (mm)
3000 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.