Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viega 5622.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viega 5622.2
Viega 5622.2
Viega 5622.2
Viega 5622.2
Artikel-Nr.:
     CIDE5-101201849
Hersteller:
     Viega
Herst.-Nr.:
     407 230
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ablaufbogen
ablaufbogen viega
ablaufbogen
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
320 mm
Länge (mm)
2550 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 75 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.