Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viega 5725V-542


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viega 5725V-542
Viega 5725V-542
Viega 5725V-542
Artikel-Nr.:
     CIDE5-101202063
Hersteller:
     Viega
Herst.-Nr.:
     613 280
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl
10
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
320 mm
Länge (mm)
2500 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,52*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.