Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viega 6892


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viega 6892
Viega 6892
Viega 6892
Artikel-Nr.:
     CIDE5-101202119
Hersteller:
     Viega
Herst.-Nr.:
     115 432
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Verstellrohr
verstellrohr viega
verstellrohr
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl
10
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
400 mm
Länge (mm)
1200 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.