Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viega 6892


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viega 6892
Viega 6892
Viega 6892
Artikel-Nr.:
     CIDE5-101202122
Hersteller:
     Viega
Herst.-Nr.:
     125 400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Verstellrohr
verstellrohr viega
verstellrohr
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl
10
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
400 mm
Länge (mm)
2000 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.