Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viega 7985.31-697


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viega 7985.31-697
Viega 7985.31-697
Viega 7985.31-697
Artikel-Nr.:
     CIDE5-101202142
Hersteller:
     Viega
Herst.-Nr.:
     117 153
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Verstellrohr
verstellrohr viega
verstellrohr
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl
10
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
400 mm
Länge (mm)
2000 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,32*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 300 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.