Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viega 7985.945-639


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viega 7985.945-639
Viega 7985.945-639
Viega 7985.945-639
Artikel-Nr.:
     CIDE5-101202158
Hersteller:
     Viega
Herst.-Nr.:
     113 698
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststofftrichter
Spezialtrichter
Trichter
Verstellrohr
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
400 mm
Länge (mm)
2400 mm
Weitere Suchbegriffe: verstellrohr viega, spezialtrichter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.