Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viega 3891


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viega 3891
Viega 3891
Viega 3891
Artikel-Nr.:
     CIDE5-101202177
Hersteller:
     Viega
Herst.-Nr.:
     130 220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abflussrohr
abflussrohr viega
abflussrohr
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl
5
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
5000 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 75 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.