Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viega 3891


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viega 3891
Viega 3891
Viega 3891
Artikel-Nr.:
     CIDE5-101202190
Hersteller:
     Viega
Herst.-Nr.:
     125 691
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abflussrohr
abflussrohr viega
abflussrohr
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl
5
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
5000 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 75 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.