Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PGYTECH P-30A-040 Bauteil für Kameradrohnen Propellerschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PGYTECH P-30A-040 Bauteil für Kameradrohnen Propellerschutz
PGYTECH P-30A-040 Bauteil für Kameradrohnen Propellerschutz
PGYTECH P-30A-040 Bauteil für Kameradrohnen Propellerschutz
PGYTECH P-30A-040 Bauteil für Kameradrohnen Propellerschutz
PGYTECH P-30A-040 Bauteil für Kameradrohnen Propellerschutz
PGYTECH P-30A-040 Bauteil für Kameradrohnen Propellerschutz
PGYTECH P-30A-040 Bauteil für Kameradrohnen Propellerschutz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-101256032
Hersteller:
     PGYTECH
Herst.-Nr.:
     P-30A-040
EAN/GTIN:
     6970801337688
Suchbegriffe:
Drohnenanbauteil
Drohnenzubehör
Multicopter Ersatzteile
Propeller
PROPELLERWACHE FÜR DJI Mini 3 Pro Handliches Kontrollerlebnis, sichereres Flugerlebnis Für DJI Mini 3 Pro Gemacht Um die Drohne und die Propeller vor Schäden zu schützen In mehreren Richtungen während der Flugzeit. Einfache Installation Das Installieren und Entfernen des Propellerschutzes ist Quickand und Einfach dank des schnellen Mount -Design -Systems. Sicherer Flugerfahrung Der Propellerwächter bietet eine praktische Kontrolle, die ein sicheres Flugerlebnis in Innenräumen ermöglicht und die Drohne und Propeller vor Schäden schützt. Hochwertig Und Faltbar Aus hoher Qualität und haltbarem Bauchmuskel Kunststoff, Der Propellerwache nimmt während des Transports weniger Platz ein und nach der Verwendung aufgrund des faltbaren Speichers.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
425 mm
Tiefe
350 mm
Höhe
60 mm
Merkmale
Produkttyp
Propellerschutz
Markenkompatibilität
DJI
Produktfarbe
Silber
Kompatibilität
Mini 3 Pro
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Weitere Suchbegriffe: propeller
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.