Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide 6371-160 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationskette 200 Glühbirne(n) LED 2 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide 6371-160 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationskette 200 Glühbirne(n) LED 2 W
Konstsmide 6371-160 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationskette 200 Glühbirne(n) LED 2 W
Konstsmide 6371-160 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationskette 200 Glühbirne(n) LED 2 W
Konstsmide 6371-160 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationskette 200 Glühbirne(n) LED 2 W
Konstsmide 6371-160 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationskette 200 Glühbirne(n) LED 2 W
Konstsmide 6371-160 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationskette 200 Glühbirne(n) LED 2 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-101301022
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     6371-160
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lametta
Partylichterkette
lametta
LED Sternenlametta 10 Stränge á 20 Dioden, 200 warm weiße
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Leichte Dekorationskette
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Kupfer
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Kabelfarbe
Kupfer
Lampen
Anzahl an Lampen
200 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
2 W
Lampenleistung
0.01 W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
2000 mm
Länge (mm)
7000 mm
Kabellänge
5000 m
Leuchtmittel-Abstand
100 mm
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Eingangsspannung
12 V
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
3 kWh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,85*
€ 50,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,72*
€ 49,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.