Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 6405 v2 Managed Power over Ethernet (PoE) 7U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 6405 v2 Managed Power over Ethernet (PoE) 7U
HPE 6405 v2 Managed Power over Ethernet (PoE) 7U
Artikel-Nr.:
     CIDE5-101416946
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R0X26C
EAN/GTIN:
     190017537382
Suchbegriffe:
Business-Switch
Switch-Modul
business-switch
Weitere Informationen:
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Design
Rack-Einbau
Ja
Formfaktor
7U
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessor
ARM Cortex-A72
Prozessortaktfrequenz
1800 MHz
Speichertyp
DDR4-SDRAM
Speicherkapazität
16384 MB
Gewicht und Abmessungen
Breite
528.8 mm
Tiefe
442.6 mm
Höhe
448.5 mm
Gewicht
53500 g
Energie
Energiequelle
AC
Netzteil enthalten
Ja
AC Eingangsspannung
110 - 240 V
Datenübertragung
Routing-/Switching-Kapazität
28000 Gbit/s
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt
10G-Unterstützung
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10.921,51*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.055,16*
€ 13.155,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.018,71*
€ 13.112,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.945,81*
€ 13.025,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.921,51*
€ 12.996,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.