Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI G281UVDE Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 2K Ultra HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSI G281UVDE Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 2K Ultra HD Schwarz
MSI G281UVDE Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 2K Ultra HD Schwarz
MSI G281UVDE Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 2K Ultra HD Schwarz
MSI G281UVDE Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 2K Ultra HD Schwarz
MSI G281UVDE Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 2K Ultra HD Schwarz
MSI G281UVDE Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 2K Ultra HD Schwarz
MSI G281UVDE Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 2K Ultra HD Schwarz
MSI G281UVDE Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 2K Ultra HD Schwarz
MSI G281UVDE Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 2K Ultra HD Schwarz
MSI G281UVDE Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 2K Ultra HD Schwarz
MSI G281UVDE Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 2K Ultra HD Schwarz
MSI G281UVDE Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 2K Ultra HD Schwarz
MSI G281UVDE Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 2K Ultra HD Schwarz
MSI G281UVDE Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 2K Ultra HD Schwarz
MSI G281UVDE Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 2K Ultra HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-101418490
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     G281UVDE
EAN/GTIN:
     4719072955977
Suchbegriffe:
MSI Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Visualisiere deinen Sieg mit dem MSI G281UV Gaming™ Monitor. Ausgestattet mit einem 3840x2160 4K-Panel und 1ms Reaktionszeit gibt dir der G281UV genau den kompetitiven Vorteil den du brauchst, um deine Gegner zu besiegen. Genieße extrem flüssiges, Screen-Tearing freies Gameplay mit integrierter Adaptive Sync und Less Blue Light Technologie. Sei dir sicher, dass du dein Ziel triffs - mit deinem MSI eSports Gaming™ Monitor, der mit brandneuen Technologien für kompetitive Spieler gebaut wurde.

DIE SCHÖNHEIT LIEGT IM DETAIL
Dieser MSI Gaming-Monitor verfügt über ein UHD-Panel, das eine Auflösung von bis zu 3840x2160 unterstützt. Durch das 16:9-Format hast du einen besseren Überblick über alle Spielszenen als bei herkömmlichen FHD-Panels und erlebst ein intensives Spielerlebnis.

PERFEKTES SEHERLEBNIS
Der G281UVDE ist mit einem IPS-Panel ausgestattet, das keine Bildverzerrungen und nur minimale Farbveränderungen bei seitlichem Blick auf den Monitor aufweist. Außerdem sind Bilder auf dem IPS-Panel klarer und Bildschirmfarben- und Helligkeit werden immer sofort automatisch optimiert, um eine perfekte Darstellung zu gewährleisten.

LESS BLUE LIGHT PREMIUM
Als Game-Liebhaber wissen wir, wie störend es ist, dass der Bildschirm nach Reduzierung des blauen Lichts gelb wird. Less Blue Light Premium verwendet eine Hardware-Lösung zur Reduzierung der Lichtemissionen im blau-violetten Segment des blauen Lichtspektrums ohne Einbußen bei Farbe oder Bildqualität.

Die EYESAFE-zertifizierte Hardwarelösung reduziert perfekt störende Lichtwellenlängen und erhält den Farbraum und die Farbtemperatur, um eine einwandfreie Bildqualität und ein optimales Spielerlebnis zu gewährleisten.

FLÜSSIGES GAMING OHNE RUCKELN UND VERZERREN
Gaming sollte nicht nur die Wahl zwischen ruckelndem Gameplay und zerrissenen Frames sein. Mit MSI Gaming Monitoren muss es das nicht! Hier bekommst du flüssige Performance ohne Artefakte bei allen Framerates mit der AMD FreeSync™ Technologie.

NIGHT-VISION
Unabhängig davon, ob dein gesamter Bildschirm dunkel ist oder nur wenige Bereiche starke Schatten aufweisen: Nutze den weltweit ersten intelligenten Schwarz-Tuner, der feinste Details in dunklen Bereichen hervorhebt.

FARBENFROHES DISPLAY
Die MSI Gaming Monitore haben eine größere Farbabdeckung als gewöhnliche Monitore. Farben und Details in Spielen sehen noch realistischer und schöner aus, wodurch neue Level an Immersion erreicht werden.

TRUE-COLOR
MSI Gaming Monitore bieten bereits ab Werk eine hohe Farbraumabdeckung und liefern eine hohe Farbwiedergabe für ein noch intensiveres Gaming-Erlebnis.

ANTI-FLICKER TECHNOLOGIE
Normale Displays flimmern ca. 200 mal pro Sekunde. Das ist für das blanke Auge zwar nicht erkennbar, kann aber über längere Zeit zu Müdigkeit der Augen führen. Die MSI Anti-Flicker-Technologie bietet ein angenehmeres Erlebnis, in dem es die Stärke des Flimmerns reduziert.
Weitere Informationen:
Leistungen
AMD FreeSync
Ja
AMD FreeSync-Typ
FreeSync
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
840 mm
Verpackungstiefe
163 mm
Verpackungshöhe
500 mm
Paketgewicht
7700 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI, Leistung
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Neigungswinkelbereich
-5 - 20 °
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
HDMI-Version
2.0b
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.2a
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.3
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
638.2 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
229.4 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
446.4 mm
Gewicht (mit Ständer)
5700 g
Breite (ohne Standfuß)
638.3 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
57.1 mm
Höhe (ohne Standfuß)
375 mm
Gewicht (ohne Ständer)
4700 g
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Netzteil Ausgangsspannung
19 V
Netzteiltyp
Extern
Design
Marktpositionierung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz
Vorderer Rahmen
Schwarz
Fußfarbe
Schwarz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
27 "
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
HD-Typ
2K Ultra HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Helligkeit (peak)
400 cd/m²
Helligkeit (typisch)
300 cd/m²
Reaktionszeit
4 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Bewertung der Bildschirmkrümmung
1500R
Kontrastverhältnis (dynamisch)
100000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.16 x 0.16 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
70.9 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range (HDR) 400
Farbtiefe
10 Bit
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 270,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,26*
€ 372,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,18*
€ 366,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,32*
€ 352,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,63*
€ 349,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,09*
€ 321,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,84*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,88*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,26*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.