Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zipper ZI-HS7TU Holzspalter Elektrischer Holzspalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zipper ZI-HS7TU Holzspalter Elektrischer Holzspalter
Zipper ZI-HS7TU Holzspalter Elektrischer Holzspalter
Zipper ZI-HS7TU Holzspalter Elektrischer Holzspalter
Zipper ZI-HS7TU Holzspalter Elektrischer Holzspalter
Zipper ZI-HS7TU Holzspalter Elektrischer Holzspalter
Zipper ZI-HS7TU Holzspalter Elektrischer Holzspalter
Zipper ZI-HS7TU Holzspalter Elektrischer Holzspalter
Artikel-Nr.:
     CIDE5-101509570
Hersteller:
     Zipper
Herst.-Nr.:
     ZI-HS7TU
EAN/GTIN:
     9120039233758
Suchbegriffe:
Brennholzspalter
Holzspalter
7t holzspalter
brennholzspalter
Highlights:
- Horizontale Ausführung - kompakt und kräftig ideal zum Spalten von Kaminholz;
- 2300 W (S6 40%);
- IP 54;
- Stabile verwindungssteife Stahlkonstruktion;
- Zwei-Hand-Sicherheitsbedienung;
- 2 Laufräder und ein Handgriff für den einfachen Transport;
- modernste Sicherheitsbedienung lt. neuer Norm von 2017;
- platzsparend verstaubar;
- inkl. Untergestell.
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
2300 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
1160 mm
Tiefe
425 mm
Höhe
610 mm
Gewicht
62000 g
Verpackungsbreite
915 mm
Verpackungstiefe
840 mm
Verpackungshöhe
1495 mm
Paketgewicht
64500 g
Merkmale
Produkttyp
Elektrischer Holzspalter
Maximaler Druck
7 t
Maximale Holzlänge
520 mm
Maximaler Holzdurchmesser
250 mm
Öltankkapazität
3.5 l
Transporträder
Ja
Transportgriffe
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Hellgrün
Material
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 345,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,96*
€ 500,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,60*
€ 487,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,11*
€ 478,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,12*
€ 457,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,67*
€ 411,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.