Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Zone Vibe 100 Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logitech Zone Vibe 100 Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Graphit
Logitech Zone Vibe 100 Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Graphit
Logitech Zone Vibe 100 Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Graphit
Logitech Zone Vibe 100 Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Graphit
Logitech Zone Vibe 100 Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Graphit
Logitech Zone Vibe 100 Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Graphit
Logitech Zone Vibe 100 Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Graphit
Logitech Zone Vibe 100 Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Graphit
Logitech Zone Vibe 100 Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Graphit
Logitech Zone Vibe 100 Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Graphit
Artikel-Nr.:
     820-1864119
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     981-001213
EAN/GTIN:
     5099206103917
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Cordless Keyboard
Bleiben Sie stilsicher mit dem kabellosen Zone Vibe 100 Kopfhörer. Zone Vibe ist perfekt für das Homeoffice und liefert immersiven Klang bei der Arbeit und in der Freizeit.
Satte Tiefen, verzerrungsfreier Klang und das Mikrofon mit Geräuschunterdrückung sorgen für lebendige Meetings. Kompatibel mit gängigen Videoplattformen wie Microsoft Teams, Google Meet und Zoom.
Genießen Sie es, sich frei zu bewegen und dabei stets die Verbindung zu halten mit Multipoint-Bluetooth. Sprechen Sie, so lange Sie wollen, mit bis zu 18 Stunden Gesprächszeit bei voller Ladung.
Entscheiden Sie sich für Nachhaltigkeit mit Zone Vibe 100, dem stylischen Headset mit 25 % recyceltem Kunststoff für eine bessere Zukunft.

Work. Play. Vibe
Die Zone Vibe 100 kabellosen Over-Ear-Kopfhörer für Arbeiten und Spielen sind professionell genug fürs Büro, lässig genug für zuhause und in drei modernen Farben erhältlich

Unkomplizierte Video-Meetings zuhause
Das Over-Ear-Headset ist mit beliebten Videoplattformen wie Google Meet, Microsoft Teams und Zoom kompatibel, um schnell und einfach an Meetings teilzunehmen

Geräuschunterdrückungs-Technologie
Mit Strahlenbündelung und digitalem Signalprozessor erfassen die geräuschunterdrückenden Kopfhörer mit Mikrofon Ihre Stimme und eliminieren Hintergrundgeräusche

Immersives Audio
Die Zone 100 kabellosen audiophilen Kopfhörer bereichern mit ihren 40 mm-Lautsprechern Musik und Meetings mit tiefen Bass- und klaren hohen Tönen und niedriger Verzerrung.

Kabellose Freiheit
Wechseln Sie mit den Multipoint Bluetooth-Kopfhörern nahtlos zwischen Geräten und genießen Sie bei voller Ladung bis zu 18 Stunden kabellose Nutzung

Leichter Komfort
Mit ihrem federleichten Design und den Memory Foam-Ohrpolstern sind die komfortablen Kopfhörer für ganztägiges Tragen geeignet und stören Sie auch bei langen Meetings nicht

Mikro mit Flip-Stummschalter
Das geräuschunterdrückende Headset-Mikrofon wird bei Nichtbedarf komfortabel und ordentlich verstaut und bietet jederzeit Privatsphäre
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
169.7 mm
Tiefe
73 mm
Höhe
183 mm
Gewicht
185 g
Ohrpolster Abmessungen (BxTxH)
75.4 x 19.3 x 98.6 mm
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
206 mm
Höhe des Versandkartons
237 mm
Sonstige Funktionen
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
87 mm
Verpackungstiefe
196 mm
Verpackungshöhe
220 mm
Paketgewicht
468 g
Lieferanteneigenschaften
Batteriereichweite
1200 min
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A auf USB Typ-C
Beutel
Ja
Anzahl
1
Technische Details
Aus recycelten Materialien hergestellt
Ja
Prozentualer Anteil an recycelten Materialien
25 %
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Impedanz
45 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
118 dB
Treibereinheit
40 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Graphit
Headset-Typ
Binaural
Operationsschlüssel
Anruf annehmen/beenden, Abspielen/Pause, Lautstärke +, Lautsärke -
Lautstärkeregler
Knopf
Typ Steuereinheit
On-ear control unit
Steuerung
Tasten
Kabellänge
1.3 m
Ein-/Ausschalter
Ja
Optimiert für
Microsoft Teams, Google Meet, Zoom
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.2
Frequenzgang (Musikmodus)
20 - 20000 Hz
Frequenzgang (Sprechbetrieb)
100 - 8000 Hz
Kabellose Reichweite
30 m
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
20 h
Gesprächszeit
18 h
Aufladequelle
USB
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
100 - 8000 Hz
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Klappbares Mikrofon
Ja
Mikrofonanzahl
2
MEMS-Mikrofon (Mikro-Elektro-Mechanisches System)
Ja
Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Angebote (22)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
28
pro Stück
€ 6,90*
ab € 66,74*
€ 83,87*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 68,48*
€ 85,63*
1 Tag
33
pro Stück
€ 7,50*
ab € 68,54*
€ 85,65*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 69,46*
€ 86,38*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 71,12*
€ 88,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,87*
€ 99,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,98*
€ 98,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,28*
€ 90,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,43*
€ 88,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,74*
€ 79,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
960-001422
ab € 73,32*
Zubehör
Logitech
960-001428
ab € 77,34*
Zubehör
Logitech
960-001421
ab € 71,12*
Zubehör
Logitech
981-001224
ab € 64,32*
Zubehör
Logitech
981-001219
ab € 68,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.