Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama SpotLight Smart 80 II Beleuchtungs-Ring 96 LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama SpotLight Smart 80 II Beleuchtungs-Ring 96 LED
Hama SpotLight Smart 80 II Beleuchtungs-Ring 96 LED
Hama SpotLight Smart 80 II Beleuchtungs-Ring 96 LED
Hama SpotLight Smart 80 II Beleuchtungs-Ring 96 LED
Hama SpotLight Smart 80 II Beleuchtungs-Ring 96 LED
Hama SpotLight Smart 80 II Beleuchtungs-Ring 96 LED
Hama SpotLight Smart 80 II Beleuchtungs-Ring 96 LED
Hama SpotLight Smart 80 II Beleuchtungs-Ring 96 LED
Hama SpotLight Smart 80 II Beleuchtungs-Ring 96 LED
Hama SpotLight Smart 80 II Beleuchtungs-Ring 96 LED
Hama SpotLight Smart 80 II Beleuchtungs-Ring 96 LED
Hama SpotLight Smart 80 II Beleuchtungs-Ring 96 LED
Hama SpotLight Smart 80 II Beleuchtungs-Ring 96 LED
Hama SpotLight Smart 80 II Beleuchtungs-Ring 96 LED
Hama SpotLight Smart 80 II Beleuchtungs-Ring 96 LED
Hama SpotLight Smart 80 II Beleuchtungs-Ring 96 LED
Hama SpotLight Smart 80 II Beleuchtungs-Ring 96 LED
Hama SpotLight Smart 80 II Beleuchtungs-Ring 96 LED
Hama SpotLight Smart 80 II Beleuchtungs-Ring 96 LED
Hama SpotLight Smart 80 II Beleuchtungs-Ring 96 LED
Hama SpotLight Smart 80 II Beleuchtungs-Ring 96 LED
Hama SpotLight Smart 80 II Beleuchtungs-Ring 96 LED
Hama SpotLight Smart 80 II Beleuchtungs-Ring 96 LED
Hama SpotLight Smart 80 II Beleuchtungs-Ring 96 LED
Hama SpotLight Smart 80 II Beleuchtungs-Ring 96 LED
Hama SpotLight Smart 80 II Beleuchtungs-Ring 96 LED
Artikel-Nr.:
     CIDE5-101711571
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004657
EAN/GTIN:
     4007249046574
Suchbegriffe:
LED Spot
Spotleuchte
Spotlights
Ringleuchte
Charming-Eye-Effekt
Funkelnder Charming-Eye-Effekt: LED-Ringlicht zaubert mittels Reflexionen ein Leuchten in die Augen

3-stufige Farbtemperatur
Von warmweiß bis tageslichthell: Steuerung der Farbtemperatur in 3 Stufen mithilfe der Kabelfernbedienung, für optimale und gleichmäßige Ausleuchtung z.B. von Videos und Porträts

10-stufige Lichtintensität
Von strahlend hell bis angenehm gedimmt: Lichtintensität in 10 Stufen einstellbar

Variable Position dank Kugelkopf
Außergewöhnliche Aufnahmewinkel: Ringleuchte lässt sich dank Stativ-Kugelkopf drehen und neigen

Kugelkopf und Schwanenhals
Immer die perfekte Aufnahmeposition: Hoch- und Querformat dank Smartphone-Halterung mit Kugelkopf und flexiblem Schwanenhals

Zwei Anschlüsse mit ¼“
Ein Ringlicht – zwei ¼“-Anschlussmöglichkeiten: Die Anschlüsse sind oben und unten angebracht, für die perfekte Kombination und Positionierung von Equipment wie z.B. Webcam und Mikrofon

Vier Anschlüsse mit Cold-Shoe
Ein Ringlicht – vier Cold-Shoe-Anschlussmöglichkeiten: Die Cold-Shoe-Anschlüsse sind an allen Seiten angebracht für professionelle und kreative Fotos und Videos mit weiterem Zubehör z.B. Mikrofon, Webcam
Weitere Informationen:
Merkmale
Lampentechnologie
LED
Anzahl der LEDs
96
Lichtleistung
950 lm
Farbtemperatur (min.)
2100 K
Farbtemperatur (max.)
5500 K
Anzahl der Lichtmodi
3
Zahl der Intensitätsstufen
10
Smartphone-Halter
Ja
Verbindender Thread
1/4 "
Kabellänge
1.9 m
Produktfarbe
Schwarz
Lieferumfang
Stativ enthalten
Ja
Energie
Eingangsspannung
5 V
Operatierender Strom
1.8 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Gewicht
430 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,03*
€ 58,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,30*
€ 56,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,41*
€ 51,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.