Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perixx PERIDUO-606A Tastatur Maus enthalten RF Wireless Deutsch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Perixx PERIDUO-606A Tastatur Maus enthalten RF Wireless Deutsch Schwarz
Perixx PERIDUO-606A Tastatur Maus enthalten RF Wireless Deutsch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-101778053
Hersteller:
     Perixx
Herst.-Nr.:
     PERIDUO-606A DE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
ERGONOMISCHES UND KOMPAKTES DESKTOP SET
Ein preiswertes, kompaktes Desktop-Set mit ergonomischem Design. Kompakte, geteilte Tastatur mit separatem Ziffernblock und einer vertikalen Maus reduziert den Druck von Ihren Händen während des Arbeitens und gibt Ihnen den Vorteil, mühelos zu tippen. Kabellose, ergonomische vertikale Design-Maus mit 6-Tasten-Design, einschließlich Maus-Scrollrad und einstellbarer DPI-Auflösung (800/1600)

ERGONOMISCHE GETEILTE TASTATUR MIT EXTERNEM NUMMERNBLOCK
Gebogenes Mini-Tastaturdesign mit 7 Medientasten und neigbarem Scrollrad in der Mitte, mit ein separater Ziffernblock, der mehr Flexibilität für Ihren Arbeitsbereich bietet

EINSTELLBARER SCHREIBWINKEL
Es kommt mit einer integrierten Handballenauflage aus Kunststoff, die einen festen Halt bietet und schweiß-resistent. Ein einstellbarer Schreibwinkel mit einer Tastaturerhöhung, bis zu drei verschiedene Winkel, fördert eine neutrale Handgelenkposition

KABELLOSE VERBINDUNG
Kabellose 2,4-GHz-Technologie mit einer Reichweite von ca. 10 Metern. Ein Nano-USB-Empfänger für Tastatur, Nummernblock und Maus
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
351 x 227 x 65 mm
Tastaturgewicht
640 g
Produktabmessungen (B x T x H)
105 x 67 x 58 mm
Mausgewicht
107 g
Maus
Maus enthalten
Ja
Formfaktor
rechts
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Bewegung Auflösung
1600 DPI
Knopfanzahl
6
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bildlaufrad
Ja
Scroll Typ
Rad
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Geschwungen
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Handgelenkauflage
Ja
Anpassbare Tastaturhöhe
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Kunststoff
LED-Anzeigen
Aktivität
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Gaming
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Tastatur-Switch
Membran Key Switch
Tastatursprache
Deutsch
Eingabegerät
Scroll-Rad
Tastatur - Tastenanzahl
87
Lebensdauer der Tastaturtasten
10 Millionen Zeichen
Tastatur-Tastenprofil
Niedriges Profil
Island-Stil Tastatur
Ja
Kurzbefehle
Ja
Anzahl der Sachnelltasten
13
Multimedia-Tasten
Ja
Übertragungstechnik
Kabellos
Frequenzband
2.4 GHz
Ein-/Ausschalter
Ja
Verpackungsdaten
Receiver enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Garantiekarte
Ja
Gewährleistungsfrist
1 Jahr(e)
Merkmale
Kabellose Reichweite
10 m
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,44*
€ 77,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,48*
€ 75,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,83*
€ 74,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,94*
€ 67,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,02*
€ 65,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,93*
€ 64,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,84*
€ 56,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,37*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.