Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo SSW 18 LTX 800 BL 1/2" 2575 RPM 800 Nm 18 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metabo SSW 18 LTX 800 BL 1/2" 2575 RPM 800 Nm 18 V
Metabo SSW 18 LTX 800 BL 1/2" 2575 RPM 800 Nm 18 V
Metabo SSW 18 LTX 800 BL 1/2" 2575 RPM 800 Nm 18 V
Metabo SSW 18 LTX 800 BL 1/2" 2575 RPM 800 Nm 18 V
Metabo SSW 18 LTX 800 BL 1/2" 2575 RPM 800 Nm 18 V
Metabo SSW 18 LTX 800 BL 1/2" 2575 RPM 800 Nm 18 V
Artikel-Nr.:
     CIDE5-101798229
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     602403650
EAN/GTIN:
     4061792228702
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
li-ion akku-schlagschrauber 18v
akku schlagschrauber
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
18 V
Merkmale
Produkttyp
Schlagschrauber
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1950 g
Batteriegewicht
2600 g
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
3 Stück(e)
Ladegerät enthalten
Ja
Tragetasche
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Leistungen
Laufwerksgröße
1/2 "
Leerlaufdrehzahl (max.)
2575 RPM
Drehmoment (max.)
800 Nm
Anzahl der Gänge
12
Lösemoment (max.)
1200 Nm
Aufprallgeschwindigkeit im Leerlauf (max.)
3300 IPM
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Vibrationslevel
10.7 m/s²
Unsicherheit Schwingungspegel
1.5 m/s²
Weitere Suchbegriffe: akku-schlagschrauber 18v
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 379,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 439,26*
€ 522,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,53*
€ 487,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,48*
€ 471,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,25*
€ 464,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,26*
€ 451,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.