Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo SSW 18 LTX 800 BL 1/2" 2575 RPM 800 Nm 18 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metabo SSW 18 LTX 800 BL 1/2" 2575 RPM 800 Nm 18 V
Metabo SSW 18 LTX 800 BL 1/2" 2575 RPM 800 Nm 18 V
Metabo SSW 18 LTX 800 BL 1/2" 2575 RPM 800 Nm 18 V
Metabo SSW 18 LTX 800 BL 1/2" 2575 RPM 800 Nm 18 V
Metabo SSW 18 LTX 800 BL 1/2" 2575 RPM 800 Nm 18 V
Metabo SSW 18 LTX 800 BL 1/2" 2575 RPM 800 Nm 18 V
Artikel-Nr.:
     CIDE5-101798230
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     602403840
EAN/GTIN:
     4061792228726
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
metabo 18v akkuschlagschrauber
akku schlagschrauber
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
18 V
Merkmale
Produkttyp
Schlagschrauber
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1950 g
Batteriegewicht
2600 g
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Leistungen
Laufwerksgröße
1/2 "
Leerlaufdrehzahl (max.)
2575 RPM
Drehmoment (max.)
800 Nm
Anzahl der Gänge
12
Lösemoment (max.)
1200 Nm
Aufprallgeschwindigkeit im Leerlauf (max.)
3300 IPM
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Vibrationslevel
10.7 m/s²
Unsicherheit Schwingungspegel
1.5 m/s²
Weitere Suchbegriffe: akku-schlagschrauber 18v
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 238,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,96*
€ 328,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,47*
€ 319,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 268,46*
€ 319,47
pro Stück
ab 4 Stück
€ 267,94*
€ 318,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,87*
€ 303,30
pro Stück
ab 6 Stück
€ 252,32*
€ 300,26
pro Stück
ab 8 Stück
€ 252,30*
€ 300,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,54*
€ 295,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,63*
€ 283,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.