Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE R0Q85B Disk-Array Rack (2U)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE R0Q85B Disk-Array Rack (2U)
HPE R0Q85B Disk-Array Rack (2U)
HPE R0Q85B Disk-Array Rack (2U)
HPE R0Q85B Disk-Array Rack (2U)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-101800419
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R0Q85B
EAN/GTIN:
     190017620763
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
SAS Controller
SAS Karte
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Red Hat Enterprise Linux 8.0
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Design
Gehäusetyp
Rack (2U)
Leistungen
Geräteklasse
Kleines & Mittleres Unternehmen
Speichermedium
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
24
Maximal unterstützte Speicherkapazität
904.32 TB
Gewicht und Abmessungen
Breite
508 mm
Tiefe
445 mm
Höhe
89 mm
Gewicht
5000 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.128,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.389,77*
€ 5.223,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.347,47*
€ 5.173,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.218,67*
€ 5.020,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.153,18*
€ 4.942,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.128,67*
€ 4.913,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.