Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE R0Q86B Disk-Array Rack (2U)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE R0Q86B Disk-Array Rack (2U)
HPE R0Q86B Disk-Array Rack (2U)
HPE R0Q86B Disk-Array Rack (2U)
HPE R0Q86B Disk-Array Rack (2U)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-101800427
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R0Q86B
EAN/GTIN:
     190017620770
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
SAS Controller
SAS Karte
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Red Hat Enterprise Linux 8.0
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Design
Gehäusetyp
Rack (2U)
Leistungen
Geräteklasse
Kleines & Mittleres Unternehmen
Speichermedium
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
24
Maximal unterstützte Speicherkapazität
904.32 TB
Speicherlaufwerk Schnittstelle
Serial Attached SCSI (SAS)
Gewicht und Abmessungen
Breite
508 mm
Tiefe
445 mm
Höhe
89 mm
Gewicht
5000 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.009,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.278,39*
€ 6.281,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.228,69*
€ 6.222,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.084,61*
€ 6.050,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.015,27*
€ 5.968,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.009,65*
€ 5.961,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.