Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fractal Design North Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fractal Design North Schwarz
Fractal Design North Schwarz
Fractal Design North Schwarz
Fractal Design North Schwarz
Fractal Design North Schwarz
Fractal Design North Schwarz
Fractal Design North Schwarz
Fractal Design North Schwarz
Fractal Design North Schwarz
Fractal Design North Schwarz
Fractal Design North Schwarz
Fractal Design North Schwarz
Fractal Design North Schwarz
Fractal Design North Schwarz
Fractal Design North Schwarz
Fractal Design North Schwarz
Fractal Design North Schwarz
Fractal Design North Schwarz
Fractal Design North Schwarz
Fractal Design North Schwarz
Fractal Design North Schwarz
Fractal Design North Schwarz
Artikel-Nr.:
     1817-229674
Hersteller:
     Fractal Design
Herst.-Nr.:
     FD-C-NOR1C-01
EAN/GTIN:
     7340172704706
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
North definiert den Gaming-PC neu und verwandelt Gaming-Setups durch natürliche Materialien und raffinierte Highlights in eine stilvolle Ergänzung des Wohnbereichs. Das Design wurde speziell optimiert, um die Nutzererfahrung zu verbessern, während die Airflow-Funktionalität und das intuitive Layout für eine reibungslose Installation und ein exzellentes Gaming-Erlebnis sorgen. Skandinavisches Design - Die Chalk White Version besitzt eine Front aus Eichenholz und silberne Designakzente, während die Charcoal Black Version über eine Front aus Walnussholz und messingfarbene Designakzente verfügt. - Genieße ein elegantes Gehäuse, das sich perfekt in deinen Wohnraum einfügt Typ-C Interface Drei USB-Anschlüsse an der Front, darunter ein USB 3.1 Gen 2 Typ-C Anschluss mit Unterstützung von Fast Charging und Übertragungsraten bis zu 10Gbps Optimal für Gaming - Unterstützt Grafikkarten bis 355 mm Länge oder Grafikkarten bis 300 mm Länge mit 360 mm Frontradiator - Das intuitive Layout des Innenraums erlaubt es dir, alles aus deinem Build herauszuholen - Entwickelt für ATX / mATX / ITX Motherboards Einfache Installation Die Seitenteile, die Front und das Top Panel mit Lasche aus Kunstleder sind abnehmbar Flexibel und vielseitig - Das intuitive Layout des Innenraums erlaubt es dir, alles aus deinem Build herauszuholen - Exzellenter Airflow dank einer offenen Front und stilvollen Mesh-Panels Flexible Speicheroptionen Verfügt über zwei extrem flexible Speicherhalterungen, die jeweils gleichzeitig ein 3,5“ und ein 2,5“ Laufwerk unterstützen Lüfter enthalten - Zwei Aspect 140 mm PWM Lüfter sind bereits vorinstalliert
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
326 mm
Verpackungstiefe
565 mm
Verpackungshöhe
553 mm
Paketgewicht
9550 g
Design
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
3
Material
Netz, Stahl
Anzahl der 2,5
2
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Anti-Staubfilter
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
170 mm
Max Grafikkarten-Länge
355 mm
Maximum PSU Länge
255 mm
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
215 mm
Tiefe
447 mm
Höhe
469 mm
Gewicht
7600 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
2x 140 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
2
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
60,120,140,200,240,280,360 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
120 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
120,140,180,240 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 Zoll
Stromversorgung
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1817
57
pro Stück
€ 4,50*
ab € 110,40*
€ 129,17*
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 110,52*
€ 129,30*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 110,60*
€ 129,69*
3 Tage
14
pro Stück
€ 8,00*
ab € 113,92*
€ 133,12*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 114,00*
€ 133,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1817
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,17*
€ 153,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,50*
€ 151,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,43*
€ 139,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,82*
€ 137,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,40*
€ 131,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1817
Versand: Lager 1817
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1817
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.