Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang CFX135-NEX MILC Kinoobjektiv Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samyang CFX135-NEX MILC Kinoobjektiv Schwarz, Grau
Samyang CFX135-NEX MILC Kinoobjektiv Schwarz, Grau
Samyang CFX135-NEX MILC Kinoobjektiv Schwarz, Grau
Samyang CFX135-NEX MILC Kinoobjektiv Schwarz, Grau
Samyang CFX135-NEX MILC Kinoobjektiv Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-101855231
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     23327
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Weitere Informationen:
Leistungen
Kameramarkenkompatibilität
Sony
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Objektiv
Komponente für
MILC
Objektivtyp
Kinoobjektiv
Minimale Blendenzahl
22
Naheinstellgrenze
0.8 m
Maximale Blendenzahl
2,2
Objektivanschluss
Sony E
Blendenbereich (F-F)
2,2 - 22
Anzahl Blendenlamellen
11
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
103.2 mm
Länge (mm)
147.7 mm
Gewicht
1500 g
Weitere Suchbegriffe: objektiv sel, kameraobjektiv
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.462,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.716,49*
€ 3.232,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.688,12*
€ 3.198,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.588,49*
€ 3.080,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.528,45*
€ 3.008,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.462,87*
€ 2.930,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.