Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang CFX135-PL MILC Kinoobjektiv Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samyang CFX135-PL MILC Kinoobjektiv Schwarz, Grau
Samyang CFX135-PL MILC Kinoobjektiv Schwarz, Grau
Samyang CFX135-PL MILC Kinoobjektiv Schwarz, Grau
Samyang CFX135-PL MILC Kinoobjektiv Schwarz, Grau
Samyang CFX135-PL MILC Kinoobjektiv Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-101855238
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     23325
EAN/GTIN:
     8809298888480
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Objektiv
Komponente für
MILC
Objektivtyp
Kinoobjektiv
Minimale Blendenzahl
22
Naheinstellgrenze
0.8 m
Maximale Blendenzahl
2,2
Objektivanschluss
PL-Halterung
Blendenbereich (F-F)
2,2 - 22
Anzahl Blendenlamellen
11
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
103.2 mm
Länge (mm)
113.7 mm
Gewicht
1400 g
Weitere Suchbegriffe: kameraobjektiv
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.465,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.693,24*
€ 3.204,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.675,32*
€ 3.183,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.583,43*
€ 3.074,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.526,39*
€ 3.006,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.465,56*
€ 2.934,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.