Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital SDSQUAC-512G-GN6FA Speicherkarte 512 GB MicroSD Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital SDSQUAC-512G-GN6FA Speicherkarte 512 GB MicroSD Klasse 10
Western Digital SDSQUAC-512G-GN6FA Speicherkarte 512 GB MicroSD Klasse 10
Western Digital SDSQUAC-512G-GN6FA Speicherkarte 512 GB MicroSD Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE5-101935081
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     SDSQUAC-512G-GN6FA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SDXC
SDXC Card
SDXC Karte
SDXC Speicherkarte
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Tiefe
11 mm
Höhe
1 mm
Gewicht
4.5 g
Merkmale
Produktfarbe
Grau, Rot
Schutzfunktion
Magnetsicher, Schockresistent, Temperaturbeständig, Wasserdicht, Röntgensicher
Speicher
Kapazität
512 GB
Flash Card Typ
MicroSD
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
UHS Speed Klasse
Class 1 (U1)
Leistungsklasse der Anwendung
A1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,94*
€ 66,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,03*
€ 65,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,16*
€ 62,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,24*
€ 56,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,44*
€ 55,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,16*
€ 48,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.