Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital SDSQUAC-256G-GN6FA Speicherkarte 256 GB MicroSD Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital SDSQUAC-256G-GN6FA Speicherkarte 256 GB MicroSD Klasse 10
Western Digital SDSQUAC-256G-GN6FA Speicherkarte 256 GB MicroSD Klasse 10
Western Digital SDSQUAC-256G-GN6FA Speicherkarte 256 GB MicroSD Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE5-101935084
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     SDSQUAC-256G-GN6FA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SDXC
SDXC Card
SDXC Karte
SDXC Speicherkarte
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Tiefe
11 mm
Höhe
1 mm
Gewicht
4.5 g
Merkmale
Produktfarbe
Grau, Rot
Schutzfunktion
Magnetsicher, Schockresistent, Temperaturbeständig, Wasserdicht, Röntgensicher
Speicher
Kapazität
256 GB
Flash Card Typ
MicroSD
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
UHS Speed Klasse
Class 1 (U1)
Leistungsklasse der Anwendung
A1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/128GB
ab € 23,09*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2/128GB
ab € 69,76*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/128GB
ab € 10,52*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GBSP
ab € 7,60*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/128GB
ab € 10,41*
Ähnlich
Kingston Technology
SDS2/128GB
ab € 8,28*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/1TB
ab € 196,18*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TBSP
ab € 71,56*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TB
ab € 71,78*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/1TB
ab € 73,55*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/256GB
ab € 40,87*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/256GBSP
ab € 16,18*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/256GB
ab € 16,28*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/500G
ab € 62,90*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/512GB
ab € 84,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.