Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 698.420.75 Alarmlichtindikator 24 V Grün, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 698.420.75 Alarmlichtindikator 24 V Grün, Rot
Werma 698.420.75 Alarmlichtindikator 24 V Grün, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE5-101957296
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     698.420.75
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Signalampel
Signalsäule
Signalturm
Alarm Summer
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, UKCA, WEEE
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Grün, Rot
Lampenlebensdauer
50000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
38 mm
Paketgewicht
115 g
Energie
AC Eingangsspannung
24 V
Nennstrom
0.07 A
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,15*
€ 93,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,78*
€ 91,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,95*
€ 86,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,48*
€ 83,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,69*
€ 75,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.630.06
ab € 7,87*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.698.04
ab € 6,70*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.698.03
ab € 13,78*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.693.05
ab € 21,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.