Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 815.300.00 Alarmlichtindikator 12 - 230 V Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 815.300.00 Alarmlichtindikator 12 - 230 V Gelb
Werma 815.300.00 Alarmlichtindikator 12 - 230 V Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE5-102004298
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     815.300.00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Deckeneinbaulampe
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CCC, CE, UKCA, WEEE
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Gelb
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
75 mm
Paketgewicht
123 g
Energie
AC Eingangsspannung
12 - 230 V
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,09*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
955.840.57
ab € 6,96*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.812.02
ab € 8,80*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.826.05
ab € 6,72*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.90
ab € 6,71*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.812.01
ab € 9,51*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.815.22
ab € 4,46*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.815.07
ab € 36,08*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.815.08
ab € 48,09*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.109.05
ab € 114,93*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
955.840.32
ab € 6,67*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.815.03
ab € 26,46*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.826.03
ab € 25,77*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.10
ab € 12,87*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.845.10
ab € 6,19*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
955.840.38
ab € 6,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.