| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-102190395 Herst.-Nr.: AUD004BTBK EAN/GTIN: 745883847624 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Kopfhörer | Position Kopfhörerlautsprecher | Ohraufliegend | | Kopfhörer-Empfindlichkeit | 85 dB | Leistungen | Produkttyp | Kopfhörer | | Tragestil | Kopfband | | Empfohlene Nutzung | Anrufe/Musik/Sport/Alltag | | Produktfarbe | Schwarz | | Headset-Typ | Binaural | | Operationsschlüssel | Anruf annehmen/beenden, Stummschalten | | Typ Steuereinheit | SCR-Steuereinheit | | Steuerung | Tasten | | Konzipiert für Kinder | Ja | | Sound Drucklevel (max) | 85 dB | | Einstellbares Kopfband | Ja | | Plug | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | | 3,5-mm-Anschluss | Ja | Mikrofon | Mikrofon-Typ | In-line | | Mikrofon Stummschaltung | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PC Headset, Headset kabelgebunden, Headset schnurgebunden, Kabelgebundenes Headset, Schnurgebundenes Headset, Kinder-Kopfhörer, Kinderkopfhörer, Kopfhörer, Muschelkopfhörer, Sportmusik, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, bluetooth headset |
| | |
| |