| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-103114674 Herst.-Nr.: ACS05581 EAN/GTIN: 8809811869880 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Paketgewicht | 68 g | Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 6.7 " | | Etui-Typ | Cover | | Material | Polycarbonat (PC), Thermoplastische Polyurethane (TPU) | | Produktfarbe | Violett, Transparent | | Markenkompatibilität | Apple | | Kompatibilität | iPhone 14 Pro Max | | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | | MagSafe-kompatibel | Ja | | Schutzfunktion | Tropfsicher, Kratzresistent | | Kabelloses Aufladen | Ja | | Ursprungsland | Südkorea | Gewicht und Abmessungen | Breite | 81 mm | | Tiefe | 11 mm | | Höhe | 152.4 mm | | Gewicht | 40 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, mobiltelefon hülle |
| | |
| |