| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE5-103436392 Herst.-Nr.: 42629 EAN/GTIN: 4059433654058 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl der Spielzeugfiguren | 2 Stück(e) | ![](/p.gif) | Anzahl Teile | 3 Stück(e) | Gewicht und Abmessungen | Breite | 110 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 70 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 96 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 122.6 g | Sicherheitswarnung | EU TSD Warnung | Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet, Kleine Teile. Erstickungsgefahr | ![](/p.gif) | Sicherheitswarnung | Achtung! Verschluckbare Kleinteile. Erstickungsgefahr. | Merkmale | Produkttyp | Spielzeugfigurenset | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Mehrfarbig | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 3 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | ![](/p.gif) | Empfohlene Altersgruppe | Kind | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (max.) | 8 Jahr(e) | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 187.96 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 50.8 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 111.76 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |