Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Arbeitsplatzorganisation
>
Radierer
>
Schaumradierer
>
Artikel
Laufer 69264 Radierer Kunststoff Pink
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE5-103447777
Hersteller:
Läufer
Herst.-Nr.:
69264
EAN/GTIN:
4006677692643
Suchbegriffe:
Radier-Gummi
Radierer
Radiergummi
Kunststoffradierer
Der saubere Radiergummi für die Tasche
LÄUFER POCKET RADIERER
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
PVC
Gewicht und Abmessungen
Höhe
4 mm
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Pink
Zielgruppe
Erwachsene & Kinder
... >
Schreibwaren & Bürobedarf
>
Korrektur-Medien
>
Radierer
Weitere Suchbegriffe:
Schaumradierer
,
radiergummi läufer & gutenberg
,
radier gummi
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,54*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Laufer 69261 Radierer Kunststoff Blau
Läufer
69261
ab € 0,54*
Ähnlich
Laufer 69262 Radierer Kunststoff Gelb
Läufer
69262
ab € 0,53*
Ähnlich
Laufer 69263 Radierer Kunststoff Grün
Läufer
69263
ab € 0,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen