Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapid RP150 Multi Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rapid RP150 Multi Schwarz, Blau
Rapid RP150 Multi Schwarz, Blau
Rapid RP150 Multi Schwarz, Blau
Rapid RP150 Multi Schwarz, Blau
Rapid RP150 Multi Schwarz, Blau
Rapid RP150 Multi Schwarz, Blau
Rapid RP150 Multi Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-103448522
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     5001484
EAN/GTIN:
     4051661037078
Der RP150 Multi™ ist eine schlanke und leistungsstarke Alternative zu komplexeren Nietwerkzeugen. Das Werkzeug funktioniert wie ein Adapter und wird wie ein normaler Bohrer oder Bit an einer Bohrmaschine oder einem Schrauber befestigt. So können größere Reparaturen und sich wiederholende Blecharbeiten effizienter durchgeführt werden. Mit dem einzigartigen MultiTM Mundstück kann schnell zwischen verschiedenen Nietgrößen gewechselt werden, ohne das Mundstück austauschen zu müssen. Das bedeutet weniger Unterbrechungen und optimale Ergebnisse. Die griffige Oberfläche erleichtert ein sicheres und exaktes Arbeiten. Das äußere Gehäuse ist ein Monocoque aus robustem Aluminium und alle mechanischen Teile sind aus gehärtetem Stahl gefertigt. Das Werkzeug ist für 3,2 bis 4,8 mm starke Blindniete aus allen Materialien ausgelegt und kommt selbst mit den härtesten Nieten aus rostfreiem Stahl zurecht. Für beste Ergebnisse sollte eine Bohrmaschine oder ein Schrauber mit mindestens 18 V Akkukapazität verwendet werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
245 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
465 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Material
Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,25*
€ 134,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,53*
€ 132,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 110,65*
€ 131,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,54*
€ 129,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,31*
€ 122,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,98*
€ 104,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.