Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 543980 Mutter Hutmutter M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischer 543980 Mutter Hutmutter M12
Fischer 543980 Mutter Hutmutter M12
Artikel-Nr.:
     CIDE5-103452186
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     543980
EAN/GTIN:
     4048962310993
Suchbegriffe:
Edelstahl-Hutmutter (ohne Norm)
Hutmutter (ohne Norm)
hutmutter (ohne norm)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
19 mm
Höhe
29 mm
Merkmale
Produkttyp
Hutmutter
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Verbindender thread type
M12
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,27*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
543978
ab € 0,82*
Ähnlich
fischer
543979
ab € 2,00*
Ähnlich
fischer
543977
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.