Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TSP-BCM12 Elektrischer Umwandler 144 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TSP-BCM12 Elektrischer Umwandler 144 W
Traco Power TSP-BCM12 Elektrischer Umwandler 144 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-103480586
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TSP-BCM12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
144 W
DC input Spannung
12-14 V
Ausgangsstrom
12000 mA
Ausgangsspannung
12 V
Technische Details
Produktfarbe
Silber
Material
Kupfer, Nickel, Silikon
Anzahl
1
Typ
AC/DC
Betriebstemperatur
-25 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 90 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
DIN-Schienen-Montage
Ja
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
510 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,82*
€ 180,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,57*
€ 174,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,33*
€ 163,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,59*
€ 153,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 124,78*
€ 148,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,30*
€ 138,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.