Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 Hochspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 Hochspannungskabel
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 Hochspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE5-103489214
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1120800/1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Leitermarkierer
Schlauchleitung
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
4000 V
Merkmale
Produkttyp
Hochspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Anzahl der Kabeladern
2
Leiterquerschnitt
2.5 mm²
Kupferindex
48 kg/km
Feuerbeständig
Ja
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Zertifizierung
ETIM 5.0 Class-ID: EC001578 ETIM 6.0 Class-ID: EC001578 EN 50525-2-51 EN 50525-2-11
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
1000 m
Durchmesser
7.5 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,2578*
  
Preis gilt ab 500.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Meter
€ 1,3978*
€ 1,66338
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 1,3778*
€ 1,63958
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 1,3078*
€ 1,55628
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 1,2778*
€ 1,52058
pro Meter
ab 500000 Meter
€ 1,2578*
€ 1,49678
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.