Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 Hochspannungskabel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 Hochspannungskabel
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 Hochspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE5-103489429
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1120809/50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Leitermarkierer
Schlauchleitung
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
4000 V
Merkmale
Produkttyp
Hochspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Anzahl der Kabeladern
7
Leiterquerschnitt
4 mm²
Kupferindex
269 kg/km
Feuerbeständig
Ja
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Zertifizierung
ETIM 5.0 Class-ID: EC001578 ETIM 6.0 Class-ID: EC001578 EN 50525-2-51 EN 50525-2-11
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
50 m
Durchmesser
13.4 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 330,71*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 6,6142* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 402,66*
€ 479,1654
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 396,98*
€ 472,4062
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 376,77*
€ 448,3563
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 363,85*
€ 432,9815
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 330,71*
€ 393,5449
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.