Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 Hochspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 Hochspannungskabel
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 Hochspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE5-103499152
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1120814
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Leitermarkierer
Schlauchleitung
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
4000 V
Merkmale
Produkttyp
Hochspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Anzahl der Kabeladern
3
Leiterquerschnitt
10 mm²
Kupferindex
288 kg/km
Feuerbeständig
Ja
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Zertifizierung
ETIM 5.0 Class-ID: EC001578 ETIM 6.0 Class-ID: EC001578 EN 50525-2-51 EN 50525-2-11
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
14.6 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,51*
  
Preis gilt ab 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 10,40*
€ 12,38
pro Meter
ab 5 Meter
€ 9,53*
€ 11,34
pro Meter
ab 10 Meter
€ 9,22*
€ 10,97
pro Meter
ab 50 Meter
€ 8,59*
€ 10,22
pro Meter
ab 100 Meter
€ 8,51*
€ 10,13
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.